Thorn - Luminaire d?agrément LED - FLOW - FW 24L50 730 EWR-S HFX CL2 WS6 MTPA ANT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 38 W
flux lumineux utile - 3986 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319668619
Réf. Sonepar
00019966861
Réf. Fournisseur
92909508
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
38 W
flux lumineux utile
3986 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
source lumineuse
LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée
38...38 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
24
matériau du boîtier/corps
aluminium
courant nominal de la LED à courant constant
500...500 mA
appareillage fourni
Non
variation DALI
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
D
longueur du câble
6 m
efficience du luminaire
135 lm/W
largeur
435 mm
hauteur/profondeur
200 mm
longueur
436 mm
THORN - FLOW - Luminaire d’agrément LED
Les Atouts de l'article:
Luminaire d’agrément LED