Thorn - Luminaire LED encastré - OMEGA PRO2 - OP2 4400-927-65 CKIT HX BC Q600 MRG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 48.2 W
flux lumineux utile - 4450 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299314420
Réf. Sonepar
00019000133
Réf. Fournisseur
92928304
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
48.2 W
flux lumineux utile
4450 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
acier
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Oui
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Non
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
11
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
18
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
92 lm/W
couleur de la lumière
blanc
valeur de papillotement Pst LM
65
facteur de puissance (cos phi)
927
largeur
597 mm
hauteur/profondeur
55 mm
longueur
597 mm
taux de distortion harmonique
9.42
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
18
température de couleur réglable
continu
réglage des lumens
continu
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
THORN - OMEGA PRO2 - Luminaire LED encastré 48,2W 4450lm 2700K dim blanc
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED encastré/plafonnier/suspension. Driver, Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Classe électrique II, IP40_IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : tôle d'acier, blanc (similaire à RAL9016). Diffuseur : Optique confort hexagonale Polycarbonate (PC) anti-UV. Connexion électrique via borniers à poussoirs, 7 pôles, repiquage possible. Livré avec filin de sécurité. Livré avec la technologie VCT (température de couleur variable), réglage progressif de 2700 à 6500 K, DT8., Indice min. de rendu des couleurs: 90Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz, Puissance d'émission radio: + 4dBm.Dimensions : 597 x 597 x 55 mmPuissance du luminaire: 48,2 WFlux lumineux du luminaire: 4450 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 92 lm/WPoids : 5,51 kg