Thorn - Luminaire LED urbain - NELLA - NELLA 70W HSE-I SIL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 81 W
flux lumineux utile - 2407 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3607640025164
Réf. Sonepar
00019002516
Réf. Fournisseur
96255489
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
81 W
flux lumineux utile
2407 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
couleur du boîtier/corps
gris
mode de pose
rehausse
source lumineuse
lampe sodium haute pression
puissance de lampe acceptée
70...70 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...240 V
appareillage
ballast ferromagnétique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
optique ajustable
Oui
dimensions du mât/crosse de montage
85...85 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
télécommande
sans
avec radiocommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
avec câble de raccordement
Non
longueur du câble
4 m
largeur
428 mm
hauteur/profondeur
476 mm
longueur
85 mm
diamètre
428 mm
Lanterne d’éclairage d’agrément
Les Atouts de l'article:
Lanterne portée pour lampe Source lumineuse: 1 x HSE-I / 70W 70 W avec ballast ferromagnétique. Classe électrique II, IP65, IK08. Embase en aluminium gris (RAL 9006). Chapeau résistant aux UV en Polycarbonate (PC). Vasque en Polycarbonate (PC) transparent résistant aux UV. Paralume en aluminium. Fournie complète, dans un seul carton. Installation en top avec emmanchement d 60 mm, longueur 65 mm. Hauteur de feu conseillée: entre 3 et 4 mètres. Dimensions : d85/428 x 476 mm Puissance du luminaire: 81 W Poids : 4,6 kg Scx : 0.143 m²