Thorn - Lanterne urbaine LED - AVENUE - AVF 18L70-740 WST CL BS 3550 CL2 CON ->
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 5212 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3607640142397
Réf. Sonepar
00019014239
Réf. Fournisseur
96260099
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
40 W
flux lumineux utile
5212 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
gris
source lumineuse
LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée
40...40 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
100000 h
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
3550...3550 °C
largeur
700 mm
hauteur/profondeur
500 mm
longueur
700 mm
diamètre
720 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
28
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
B
THORN - AVENUE - Lanterne LED d’éclairage urbain 40W 5212lm 4000K gris
Les Atouts de l'article:
Lanterne décorative portée avec distribution Rue. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Classe électrique II, IP66, IK08. Embase et bras : aluminium fonderie (EN AC-46000), couvercle : aluminium tourné, entièrement peint gris de teinte gris anthracite 900 sablé thermopoudré. Diffuseur : Polycarbonate (PC) transparent. Visserie : Acier inox. Livré dans un même carton. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 4 000 KInstallation portée sur mât avec emmanchement Ø 60mm long. 100mm.Dimensions : Ø700/720 x 500 mmPuissance du luminaire: 40 WPoids : 9,3 kgScx : 0.17 m²Efficacité lumineuse du luminaire: 130 lm/W