fin de vie

Thorn - Lanterne LED eclairage urbain - PLURIO - PLD R LED 18L70 WST BPSW CL2 D60 L740

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 40 W

  • flux lumineux utile - 3517 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3607640155380

Réf. Sonepar

00019015538

Réf. Fournisseur

96260701

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

40 W

flux lumineux utile

3517 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

classe de protection

II

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

couleur du boîtier/corps

argent

mode de pose

rehausse

source lumineuse

LED non interchangeable

puissance de lampe acceptée

40...40 W

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

100000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

100000 h

dimensions du mât/crosse de montage

60...60 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

hauteur/profondeur

564 mm

diamètre

564 mm

Lanterne décorative portée avec ensemble 40W LED et driver électronique. Classe électrique II, IP66, IK08. Base en aluminium,coulé, gris argent thermopoudré. Capot de forme rond, fabriqué en aluminium gris argent (close to RAL9006) texturé.

Les Atouts de l'article:

Lanterne décorative portée avec ensemble 40W LED et driver électronique. Classe électrique II, IP66, IK08. Base en aluminium,coulé, gris argent thermopoudré. Capot de forme rond, fabriqué en aluminium gris argent (close to RAL9006) texturé. Diffuseur Polycarbonate (PC) transparent avec traitement anti-UV et prismes anti-éblouissements. Réflecteur interne rue large. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Ensemble fourni dans un même carton. Livré avec LED 4 000 K Montage porté sur un emmanchement de d 60 mm, 75 mm de long. Dimensions : d564 x 564 mm Puissance du luminaire: 40 W Poids : 7,2 kg Scx : 0.073m² Efficacité lumineuse du luminaire: 88 lm/W