fin de vie

Thorn - Lanterne urbaine LED AVENUE - AVD 18L70-740 RS BS 3550 CL2 CU CON ANT

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 40 W

  • flux lumineux utile - 5075 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3607640173643

Réf. Sonepar

00019017364

Réf. Fournisseur

96261358

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

40 W

flux lumineux utile

5075 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

classe de protection

II

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

couleur du boîtier/corps

gris

source lumineuse

LED non interchangeable

puissance de lampe acceptée

40...40 W

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

100000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

100000 h

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

hauteur/profondeur

732 mm

diamètre

596 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Lanterne LED d’éclairage urbain