Thorn - Borne lumineuse à LED - DCO BOLLARD - D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14 W

  • flux lumineux utile - 583 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3607640188029

Réf. Sonepar

00019018802

Réf. Fournisseur

96262143

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

14 W

flux lumineux utile

583 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

74000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

1000 mm

couleur du boîtier/corps

gris

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Oui

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau de la verrine

plastique transparent

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

puissance de lampe acceptée

14...14 W

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.97

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

diamètre

150 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

THORN - DCO BOLLARD - Borne lumineuse à LED 14W 583lm 4000K gris

Les Atouts de l'article:

Borne LED intemporelle. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP65. Tête et corps : aluminium thermopoudré gris 900. Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV semi-opale. Montage sur semelle recevant 4 tiges de scellement. Livré avec LED 4 000 KDimensions : Ø150 x 1000 mmPuissance du luminaire: 14 WPoids : 5,45 kg