Thorn - Lanterne LED d?éclairage urbain - LEGEND - LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 T60.

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 55 W

  • flux lumineux utile - 6739 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3607640195447

Réf. Sonepar

00019019544

Réf. Fournisseur

96262623

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

55 W

flux lumineux utile

6739 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

classe de protection

II

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

couleur du boîtier/corps

gris

source lumineuse

LED non interchangeable

puissance de lampe acceptée

55...55 W

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

autre

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

252...252 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

D

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

100000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

100000 h

protection contre l'incendie « D »

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.95

largeur

446 mm

hauteur/profondeur

999 mm

longueur

446 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

16

THORN - LEGEND - Lanterne LED d’éclairage urbain 55W 6739lm 3000K gris

Les Atouts de l'article:

Lanterne LED patrimoine moderne Installation portée avec optique fermée. Electronique,. Classe électrique II, IP65, IK08. Corps : aluminium fonderie thermopoudré gris 900, finition texturé (close to RAL 7043). Boîtier : verre trempé plat. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : 446 x 446 x 999 mmPuissance du luminaire: 55 WPoids : 17,5 kgScx : 0.14 m²