Thorn - Lanterne LED d?éclairage urbain - LEGEND - LEGEND 36L70 RC 730 BP CL2 T60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 77 W
flux lumineux utile - 8923 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3607640195539
Réf. Sonepar
00019019553
Réf. Fournisseur
96262631
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
77 W
flux lumineux utile
8923 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
gris
source lumineuse
LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée
77...77 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
345...345 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
100000 h
protection contre l'incendie « D »
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.97
largeur
446 mm
hauteur/profondeur
999 mm
longueur
446 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
12
THORN - LEGEND - Lanterne LED d’éclairage urbain 77W 8923lm 3000K gris
Les Atouts de l'article:
Lanterne LED patrimoine moderne Installation portée avec optique fermée. Electronique,. Classe électrique II, IP65, IK08. Corps : aluminium fonderie thermopoudré gris 900, finition texturé (close to RAL 7043). Boîtier : verre trempé plat. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 3 000 K.Dimensions : 446 x 446 x 999 mmPuissance du luminaire: 77 WPoids : 17,5 kgScx : 0.14 m²