Thorn - Lanterne LED éclairage urbain - PLURIO - PLD O 18L70-730 WST BS 3550 T60 CL2 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 39 W
flux lumineux utile - 4032 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3607640246859
Réf. Sonepar
00019024685
Réf. Fournisseur
96265474
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
39 W
flux lumineux utile
4032 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
argent
source lumineuse
LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée
40...40 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
B
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
100000 h
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...25 °C
hauteur/profondeur
567 mm
diamètre
564 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
33
THORN - PLURIO - Lanterne LED d’éclairage urbain 39W 4032lm 3000K argent
Les Atouts de l'article:
Plurio Direct : Lanterne LED décorative à montage top avec distribution Rue large (asymétrique). Driver avec 18 LED entraînés à 700mA. Classe électrique II, IP66, IK08. Base : coulé aluminium, thermopoudré gris argent. Chapeau : forme original, aluminium, texturé gris argent. Diffuseur : anti-UV, transparent Polycarbonate (PC) avec prismes anti-éblouissement. Optique à lentille direct avec réflecteur interne Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 3 000 K. Montage top sur mât de Ø 60mm. Émissions lumineuses vers le haut inférieures à 1 %.Dimensions : Ø564 x 567 mmPuissance du luminaire: 39 WFlux lumineux du luminaire: 4032 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 103 lm/WPoids : 7,2 kgScx : 0.199 m²