fin de vie

Thorn - Projecteur LED de forte puissance ALTIS - ALTISLEDG3 264L A6 957-T90 LB

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 5700...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • classe de protection - I

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3607640506038

Réf. Sonepar

00019050603

Réf. Fournisseur

96277019

Réf. Commerciale

Thorn

température de couleur

5700...5700 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage sur rail

Non

réglabilité

rotatif et orientable

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau de la verrine

verre transparent

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Oui

réflecteur

sans

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

largeur

672 mm

hauteur/profondeur

257 mm

longueur

582 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

Projecteur LED