Thorn - Luminaire LED éclairage routier - CIVITEQ 36L70-740 NR BPS CL2 M60 GY-S

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 77 W

  • flux lumineux utile - 11421 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 385.065 kg CO2

EAN

5037319268802

Réf. Sonepar

00019926880

Réf. Fournisseur

96627556

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

77 W

flux lumineux utile

11421 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

classe de protection

II

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

couleur du boîtier/corps

gris

traitement de la surface

revêtu par poudre

mode de pose

montage vertical/latéral

source lumineuse

LED non interchangeable

puissance de lampe acceptée

77...77 W

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

372...372 mA

courant nominal de la LED à courant constant

372...372 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

lentille focale

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

100000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

100000 h

Degré de protection (NEMA)

autre

optique ajustable

Non

dimensions du mât/crosse de montage

60...60 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

télécommande

autre

avec radiocommande

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec câble de raccordement

Non

efficience du luminaire

144 lm/W

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

230 mm

hauteur/profondeur

133 mm

longueur

390 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

type de connexion

borne automatique

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

17

THORN - CIVITEQ - Luminaire d’éclairage routier à LED 77W 11421lm 4000K gris

Les Atouts de l'article:

Lanterne d’éclairage routier LED de taille Small avec 36 LED et une optique Route étroite 700mA. Electronique,Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006). Fermeture : verre plat trempé. Vis : Acier inox, traitement Ecolubric®. Livré avec un adaptateur d’emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°) ou latéral (inclinaison -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K. Protection contre la surtension : mode commun à une impulsion 10 kV et mode commun multi-impulsions 8 kV et mode différentiel multi-impulsions 6 kV. Si un système DALI permanent est connecté, mode différentiel et mode commun multi-impulsions 6 kV.Dimensions : 390 x 230 x 133 mmPuissance du luminaire: 77 WFlux lumineux du luminaire: 11421 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 148 lm/WPoids : 5,7 kgScx : 0.077 m²