Thorn - Projecteur LED grands espaces - LEDFIT - LEDFIT M 90W A/S CL1 L840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 90 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 9000 lm
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9008709880535
Réf. Sonepar
00019988053
Réf. Fournisseur
96628333
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
90 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
9000 lm
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
90...90 W
adapté à un montage sur rail
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
416...416 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
asymétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
75 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.94
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
largeur
236 mm
hauteur/profondeur
48 mm
longueur
368 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM7
évaluation de l’éblouissement (UGR)
33
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
THORN - LEDFIT - Projecteur LED grands espaces 90W 9000lm 4000K gris
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED compact, Medium ultra-léger avec optique asymétrique. Classe électrique I, IP66, Résistance aux impacts : IK07. Corps : aluminium fonderie Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006).. Fourche : aluminium. Fermeture : Polycarbonate (PC). Pré-câblé avec un câble lg. 60 cm. La fourche peut être fixée par un boulon M10 et/ou deux boulons M8, elle est orientable et réversible pour permettre différentes positions de fixation. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : 368 x 236 x 48 mmPuissance du luminaire: 90 WFlux lumineux du luminaire: 9000 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 100 lm/WPoids : 3 kg