Thorn - Luminaire suspendu LED - IQ WAVE - IQ SUSP S LED4900-840 HFIX ML5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 42 W
flux lumineux utile - 4900 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319361978
Réf. Sonepar
00019936197
Réf. Fournisseur
96628955
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
42 W
flux lumineux utile
4900 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
42...42 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Oui
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Non
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct/indirect
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
21
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
35
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
valeur de papillotement Pst LM
1
facteur de puissance (cos phi)
0.92
largeur
210 mm
hauteur/profondeur
70 mm
longueur
1140 mm
taux de distortion harmonique
11.5
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
THORN - IQ WAVE - Luminaire suspendu LED 42W 4900lm 4000K DALI blanc
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED léger, Suspendu, avec optique MV Tech. Électronique, Appareillage gradable DALI. Classe électrique I, IP20, IK05. Corps, diffuseur, cadre et embouts : Polycarbonate (PC) finition blanc (similaire à RAL9016). Appareillage : pré-enduit acier blanc. Équipé d’un câble à 5 fils de 2,5 m de long. Fils de suspension inclus. Rosace de plafond à commander séparément. Livré avec LED 4 000 KDimensions : 1140 x 210 x 70 mmPuissance du luminaire: 42 WFlux lumineux du luminaire: 4900 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 117 lm/WPoids : 4,4 kg