Thorn - Kit de suspension - ANNA Suspension Kit
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - autre
matériau - acier
longueur - 1500 mm
largeur - 200 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319411369
Réf. Sonepar
00019941136
Réf. Fournisseur
96630223
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par câble
couleur
autre
matériau
acier
longueur
1500 mm
largeur
200 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
200 mm
THORNECO - ANNA VARIO - Kit de suspension pour luminaire LED ANNA VARIO 596 x 596 mm. Poids : 0,13 kg. Longueur maximale : 1,5 m
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension pour luminaire LED ANNA VARIO.Poids : 0,13 kg. Longueur maximale : 1,5 m