Thorn - Luminaire Etanche - JULIE 1200 LED IP65 4200 840 COR MWS

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 38 W

  • flux lumineux utile - 4200 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5037319414490

Réf. Sonepar

00019941449

Réf. Fournisseur

96630234

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

38 W

flux lumineux utile

4200 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

38...38 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

protection de la surface du boîtier

plastifié

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

lentille focale

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

75 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

60

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

70

Degré de protection (NEMA)

autre

protection contre l'incendie « D »

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

111 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

103 mm

hauteur/profondeur

78 mm

longueur

1232 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

borne automatique

taux de distortion harmonique

15

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

évaluation de l’éblouissement (UGR)

24

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

THORNECO - JULIE - Etanche LED IP65, à faible consommation. Efficacité 110lm/W. Pour le remplacement point par point en rénovation. Avec détecteur de mouvement + fonction corridor. Clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vi

Les Atouts de l'article:

Un luminaire étanche LED IP65, pour un éclairage de qualité, à faible consommation d’énergie, dans des environnements humides. Le diffuseur opale offre un éclairage d'une excellente uniformité. Grande efficacité, Jusqu’à 60 % d’économies d’énergie par rapport aux tubes T8. Le design traditionnel permet le remplacement point par point, dans les projets de rénovation. Détecteur de présence avec préavis d'extinction. Corps: polycarbonateDiffuseur: polycarbonate opale stabilisé UVClips et supports de fixation: acier inoxydablePoids: 1.95 kg