Thorn - Luminaire Etanche - JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 55 W
flux lumineux utile - 6300 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 194.801 kg CO2
EAN
5037319414513
Réf. Sonepar
00019941451
Réf. Fournisseur
96630236
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
55 W
flux lumineux utile
6300 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
55...55 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
protection de la surface du boîtier
plastifié
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
75 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
10 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
50
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
50
Degré de protection (NEMA)
autre
protection contre l'incendie « D »
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
115 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
103 mm
hauteur/profondeur
78 mm
longueur
1532 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
borne automatique
taux de distortion harmonique
15
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
24
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
THORNECO - JULIE - Etanche LED IP65, à faible consommation. Efficacité 110lm/W. Pour le remplacement point par point en rénovation. Avec détecteur de mouvement + fonction corridor. Clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vi
Les Atouts de l'article:
Un luminaire étanche LED IP65, pour un éclairage de qualité, à faible consommation d’énergie, dans des environnements humides.Le diffuseur opale offre un éclairage d'une excellente uniformité. Grande efficacité, Jusqu’à 70 % d’économies d’énergie par rapport aux tubes T8. Le design traditionnel permet le remplacement point par point, dans les projets de rénovation. Détecteur de présence avec préavis d'extinction. Corps: polycarbonateDiffuseur: polycarbonate opale stabilisé UVClips et supports de fixation: acier inoxydablePoids: 2,35 kg