Thorn - Projecteur LED haute puissance - LEO LED FL IP66 100W 840 PC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 100 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 10000 lm
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319415763
Réf. Sonepar
00019941576
Réf. Fournisseur
96630253
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
100 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
10000 lm
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
100...100 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
483...483 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de distortion harmonique
20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
largeur
349 mm
hauteur/profondeur
67 mm
longueur
272 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
THORNECO - LEO - Projecteur LED forte puissance. Distribution lumineuse asymétrique, idéale pour les façades de bâtiments et les cheminements. Conception compacte et profilée. Membrane climatique pour un réglage climatique automatique à l’i
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED forte puissance. Distribution lumineuse asymétrique, idéale pour les façades de bâtiments et les cheminements. Conception compacte et profilée. Membrane climatique pour un réglage climatique automatique à l’intérieur du projecteur. Dispositif de protection contre les surtensions (jusqu'à 10kV). Livré avec un câble de secteur pré-installé de 3 m. Cellule photoélectrique intégrée. Corps : fonte d'aluminium (< 5 % cuivre) Fourche : acier, gris (RAL 9006) Fermeture : verre trempé Lentille : PC Poids : 4,15 kg