Thorn - Luminaire LED anti-humidité IP66 - LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 16.5 W
flux lumineux utile - 2000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319424994
Réf. Sonepar
00019942499
Réf. Fournisseur
96630331
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
16.5 W
flux lumineux utile
2000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
20...20 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
80
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
125
protection contre l'incendie « D »
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
100 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
77 mm
hauteur/profondeur
68 mm
longueur
663 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
taux de distortion harmonique
15
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
26
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
THORNECO - LUCY - Luminaire LED IP66, IK08. Câblage traversant, équipé de deux borniers à 3 pôles repiquables. Connexion rapide via trappe 1/4 de tour à chaque extrémité. 60% d'économies d'énergie par rapport aux T8. Etriers réglables. Tout
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED anti-humidité IP66 avec diffuseur à structure opale, pour une installation à l’intérieur et à l’extérieur dans un endroit couvert. Flux lumineux global: 2000 lm, Puissance du luminaire: 16,5 W, Efficacité lumineuse du luminaire: 121 lm/W, Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K, durée de vie : 50 000 h L80. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. 5 ans de garantie. Résistance aux impacts : IK08. Le diffuseur en polycarbonate opale haut de gamme (stabilisé aux UV) assure un éclairage uniforme sans points visibles. Câblage traversant avec deux borniers à 3 pôles (N, terre, L) et installation sans outil grâce au système de fermeture à baïonnette au niveau des embouts. Conçu pour la rénovation, les crosses de montage en acier inoxydable peuvent être positionnées librement sur le luminaire. Dimensions : 663 x 77 x 68 mm, poids : 0,7 kg.