Thorn - Luminaire LED anti-humidité IP66 - LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 33 W

  • flux lumineux utile - 4004 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5037319425007

Réf. Sonepar

00019942500

Réf. Fournisseur

96630332

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

33 W

flux lumineux utile

4004 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

74000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

40...40 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

60

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

70

protection contre l'incendie « D »

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

100 lm/W

couleur de la lumière

blanc

valeur de papillotement Pst LM

1200

facteur de puissance (cos phi)

0.9

largeur

77 mm

hauteur/profondeur

68 mm

longueur

1263 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

taux de distortion harmonique

15

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

évaluation de l’éblouissement (UGR)

26

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

THORNECO - LUCY - Luminaire LED IP66, IK08. Câblage traversant, équipé de deux borniers à 3 pôles repiquables. Connexion rapide via trappe 1/4 de tour à chaque extrémité. 60% d'économies d'énergie par rapport aux T8. Etriers réglables. Tout

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED anti-humidité IP66 avec diffuseur à structure opale, pour une installation à l’intérieur et à l’extérieur dans un endroit couvert. Flux lumineux global: 4000 lm, Puissance du luminaire: 33 W, Efficacité lumineuse du luminaire: 121 lm/W, Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K, durée de vie : 50 000 h L80. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. 5 ans de garantie. Résistance aux impacts : IK08. Le diffuseur en polycarbonate opale haut de gamme (stabilisé aux UV) assure un éclairage uniforme sans points visibles. Câblage traversant avec deux borniers à 3 pôles (N, terre, L) et installation sans outil grâce au système de fermeture à baïonnette au niveau des embouts. Conçu pour la rénovation, les crosses de montage en acier inoxydable peuvent être positionnées librement sur le luminaire. Dimensions : 1263 x 77 x 68 mm, poids : 1,15 kg.