Thorn - Projecteur LED - LEONIE LED FL IP65 20W 840

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5037319425045

Réf. Sonepar

00019942504

Réf. Fournisseur

96630336

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

20 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

2000 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

flux lumineux

1800...1800 lm

puissance de lampe acceptée

20...20 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

sans

répartition lumineuse

asymétrique

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

taux de distortion harmonique

20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...40 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

largeur

153 mm

hauteur/profondeur

51 mm

longueur

140 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

90 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

THORNECO - LEONIE - Léger, compact et simple. La fourche permet la fixation ainsi que l’inclinaison vers le haut ou vers le bas. Peut être utilisé avec le capteur de présence "LEONIE PLUG & PLAY MWS" (disponible en accessoire). Livré pré-câ

Les Atouts de l'article:

Léger, compact et simple. La fourche permet la fixation ainsi que l’inclinaison vers le haut ou vers le bas. Peut être utilisé avec le capteur de présence "LEONIE PLUG & PLAY MWS" (disponible en accessoire). Livré pré-câblé. Corps: fonte d'aluminium Fourche: acier, gris (RAL 9006) Verre: trempé Lentille : PC Poids: 0,53 kg