Thorn - Projecteur LED - LEONIE LED FL IP65 50W 840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 5000 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319425069
Réf. Sonepar
00019942506
Réf. Fournisseur
96630338
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
50 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
5000 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
50...50 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
asymétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de distortion harmonique
20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
largeur
172 mm
hauteur/profondeur
54 mm
longueur
164 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
THORNECO - LEONIE - Projecteur compact. Fixation avec fourche, pour une inclinaison vers le haut ou vers le bas. Peut être utilisé avec le capteur de présence "LEONIE PLUG & PLAY MWS". Livré pré-câblé. Corps fonte d'aluminium gris (RAL 9006
Les Atouts de l'article:
Léger, compact et simple. La fourche permet la fixation ainsi que l’inclinaison vers le haut ou vers le bas. Peut être utilisé avec le capteur de présence "LEONIE PLUG & PLAY MWS" (disponible en accessoire). Livré pré-câblé. Corps: fonte d'aluminium Fourche: acier, gris (RAL 9006) Verre: trempé Lentille: PC Poids: 0,77 kg