Thorn - Detecteur de presence - LEONIE PLUG+PLAY MWS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319425076
Réf. Sonepar
00019942507
Réf. Fournisseur
96630339
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
gris
Détecteur de présence Plug&Play. Fixation sans outil sur toutes les versions Léonie. Champs, durée de détection, et capteur de lumière du jour réglable. La hauteur d’installation est de 4 à 6 m max. IP65. IK07.
Les Atouts de l'article:
Le détecteur de présence Plug&Play proposé en option permet d'assurer que le projecteur est allumé uniquement lorsque cela est nécessaire. Le champs et la durée de détection sont entièrement réglables (par défaut 100% et 5s), avec en plus un capteur de lumière du jour pour des niveaux d'éclairement compris entre 2 et 50 lux (o par défaut). La hauteur d’installation maximale est de 4 à 6 m. Degré de protection: IP65. Résistance aux impacts: IK07. Poids: 0,15 kg