Thorn - Fred Trim Sat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - argent
matériau - aluminium
hauteur - 15 mm
diamètre - 87 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319426684
Réf. Sonepar
00019942668
Réf. Fournisseur
96630346
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
couleur
argent
matériau
aluminium
hauteur
15 mm
diamètre
87 mm
Collerette pour plafonnier ignifuge Accessoires FRED LED IP65 75 550. Matériau: aluminium injecté avec finition couleur aluminium. Poids: 0,05 kg