Thorn - Fred Trim Matt Blk
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - noir
matériau - aluminium
hauteur - 15 mm
diamètre - 87 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319453987
Réf. Sonepar
00019945398
Réf. Fournisseur
96630574
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
couleur
noir
matériau
aluminium
hauteur
15 mm
diamètre
87 mm
Collerette pour plafonnier ignifuge Accessoires FRED LED IP65 75 550. Matériau: aluminium injecté avec finition noir mat. Poids: 0,05 kg.