Thorn - Lanterne d?éclairage routier à LED - R2L2 - RX 24L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 80 W
flux lumineux utile - 10863 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319463870
Réf. Sonepar
00019946394
Réf. Fournisseur
96630730
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
80 W
flux lumineux utile
10863 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
anthracite
mode de pose
rehausse
source lumineuse
LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée
80...80 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
1.05...1.05 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
D
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
66000 h
dimensions du mât/crosse de montage
60...76 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
efficience du luminaire
121 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.99
largeur
232 mm
hauteur/profondeur
149 mm
longueur
598 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
12
THORN - R2L2 - Lanterne d’éclairage routier à LED 80W 10863lm 4000K anthracite
Les Atouts de l'article:
Lanterne d’éclairage routier LED extra petit avec 24 LED alimentées en 1,05A avec optique Route étroite. Driver Programmable. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Fermeture : trempé verre. Visserie : Acier inox, traitement Ecolubric®. Montage top (Ø 60/76 mm, incliné 0°/5°/10°) ou montage latéral (Ø 34/42/49/60 mm, incliné 0°/-5°/-10°/-15°). Pour une fixation latérale à des emmanchements Ø34/42 mm, un adaptateur (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) doit être commandé séparément. Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : 598 x 232 x 149 mmPuissance du luminaire: 80 WFlux lumineux du luminaire: 10863 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 136 lm/WPoids : 7,6 kgScx: 0.05 m²