Thorn - Luminaire étanche LED - AQUAFORCE - AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 44.4 W

  • flux lumineux utile - 6610 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5037319467687

Réf. Sonepar

00019946768

Réf. Fournisseur

96630757

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

44.4 W

flux lumineux utile

6610 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

52.7...52.7 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

35

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

40

protection contre l'incendie « D »

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

128 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.97

largeur

92 mm

hauteur/profondeur

90 mm

longueur

1600 mm

taux de distortion harmonique

10.26

évaluation de l’éblouissement (UGR)

24

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

THORN - AQUAFORCE - Luminaire étanche LED 52,7W 6790lm 4000K gris

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED IP66, résistant à la poussière et à l'humidité. Electronique, non gradable. Avec distribution lumineuse medium. Classe électrique I. Corps : Polycarbonate (PC) gris clair. Diffuseur : Polycarbonate (PC) opale haute transmission avec prismes de réfraction. Mécanisme breveté, EasyClick, pour la fixation du diffuseur sans clips. Installation en plafonnier ou en suspension. Supports à fixation rapide fournis pour une installation en plafonnier. Convient pour installation au plafond ou au mur (verticalement et horizontalement). Kits de fixation pour suspension par conduit, chaîne et caténaire disponibles en accessoires. Température ambiante : -20°C à +35°C. Livré avec LED 4 000 K..Note : Veuillez contacter votre conseiller si vous avez l’intention d’utiliser le luminaire dans des environnements contenant des polluants chimiques, une forte humidité ou une humidité de condensation et de grandes variations de température. Dimensions : 1600 x 92 x 90 mmPuissance du luminaire: 44,4 WFlux lumineux du luminaire: 6610 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 149 lm/WPoids : 2,1 kg