Thorn - Luminaire étanche LED - AQUAFORCE - AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 52.3 W
flux lumineux utile - 7960 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319467694
Réf. Sonepar
00019946769
Réf. Fournisseur
96630758
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
52.3 W
flux lumineux utile
7960 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
62.6...62.6 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
80 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
40
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
40
protection contre l'incendie « D »
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...30 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.97
largeur
92 mm
hauteur/profondeur
90 mm
longueur
1600 mm
taux de distortion harmonique
9.78
évaluation de l’éblouissement (UGR)
25
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
THORN - AQUAFORCE - Luminaire étanche LED 62,6W 8060lm 4000K gris
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED IP66, résistant à la poussière et à l'humidité. Electronique, non gradable. Avec distribution lumineuse medium. Classe électrique I. Corps : Polycarbonate (PC) gris clair. Diffuseur : Polycarbonate (PC) opale haute transmission avec prismes de réfraction. Mécanisme breveté, EasyClick, pour la fixation du diffuseur sans clips. Installation en plafonnier ou en suspension. Supports à fixation rapide fournis pour une installation en plafonnier. Convient pour installation au plafond ou au mur (verticalement et horizontalement). Kits de fixation pour suspension par conduit, chaîne et caténaire disponibles en accessoires. Température ambiante : -20°C à +30°C. Livré avec LED 4 000 K..Note : Veuillez contacter votre conseiller si vous avez l’intention d’utiliser le luminaire dans des environnements contenant des polluants chimiques, une forte humidité ou une humidité de condensation et de grandes variations de température. Dimensions : 1600 x 92 x 90 mmPuissance du luminaire: 52,3 WFlux lumineux du luminaire: 7960 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 152 lm/WPoids : 2,1 kg