fin de vie
Thorn - Projecteur ALTIS - ALTISLEDG3 GB 396L85 200-440 RDMX

Thorn - Projecteur ALTIS - ALTISLEDG3 GB 396L85 200-440 RDMX

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • classe de protection - I

  • longueur - 560 mm

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 120 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9010299012449

Réf. Sonepar

00019901244

Réf. Fournisseur

96631421

Réf. Commerciale

Thorn

indice de protection (IP)

IP66

classe de protection

I

longueur

560 mm

largeur

150 mm

hauteur

120 mm

Appareillage programmable DMX RDM à courant constant de 1500 W, Classe 1, avec 3 canaux de sortie indépendants et un boîtier IP66 pour les applications de télédiffusion. Convient aux projecteurs Altis 396 LED dédiés, à installer à une dista