Thorn - Platine appareillage ALTIS - ALTISLEDG3 GB 264L105 200-440
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - I
longueur - 560 mm
largeur - 150 mm
hauteur - 120 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299012524
Réf. Sonepar
00019901252
Réf. Fournisseur
96631429
Réf. Commerciale
Thorn
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
I
longueur
560 mm
largeur
150 mm
hauteur
120 mm
Module LED
NoticePDF