Thorn - Luminaire LED encastré - OMEGA CIRCULAR - OMEGA C LED1500-840 HF R300

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 19.5 W

  • flux lumineux utile - 1551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9010299016591

Réf. Sonepar

00019901659

Réf. Fournisseur

96631489

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

19.5 W

flux lumineux utile

1551 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

19.5...19.5 W

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

plastique transparent

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

75 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

70 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

80

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

100

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

55 mm

diamètre externe

300 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

52 mm

évaluation de l’éblouissement (UGR)

22

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

C

THORN - OMEGA CIRCULAR - Luminaire LED encastré R300 19,5W 1551lm 4000K blanc

Les Atouts de l'article:

Dalle circulaire polyvalente pour encastrement dans une découpe de Ø200mm. Electronique, non gradable.Classe électrique I, IP20. Corps : aluminium et acier, blanc (RAL 9016). Diffuseur : acrylique opale. Livré avec LED 4 000 K.Dimensions : Ø300 x 55 mmPuissance du luminaire: 19,5 WFlux lumineux du luminaire: 1551 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 80 lm/WPoids : 2,5 kg