Thorn - Plafonnier LED - CHALICE - CHAL 74 LED550-830 WFL IP65 WHM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 600 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319563860
Réf. Sonepar
00019956386
Réf. Fournisseur
96631503
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
6.6 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
600 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
6.6...6.6 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
75 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
non
hauteur/profondeur
77 mm
diamètre externe
87 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
1 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR)
24
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
THORN - CHALICE - Plafonnier LED 6,6W 600lm 3000K blanc
Les Atouts de l'article:
Mini downlight LED encastré. Driver intégré, adapté pour utilisation avec des gradateurs de phase standard. IP65 (IP65 par le dessous), IK04, Classe électrique II. Livré avec une optique à distribution large (48°) en PMMA, et collerette aluminium mat fonderie. Corps : acier avec dissipateur aluminium. Des clips à ressort permettent une installation sans outils dans des plafonds jusqu'à 25mm d'épaisseur et avec une découpe de Ø 74-80 mm. Câblage avec un connecteur détachable et un bornier à poussoirs avec repiquage possible. Livré avec LED 3 000 K. Distribution lumineuse adaptable en remplaçant l'optique WFL (48°) par un FL (31°) ou un WW (lèche-mur) - disponibles en accessoires.Esthétique modulable en remplaçant la collerette WHM (blanc mat) par une collerette WH (blanc brillant), BKM (noir mat), CR (chrome) ou AL (aluminium brossé) - disponibles en accessoires.Dimensions : Ø87 x 77 mmPuissance du luminaire: 6,6 WFlux lumineux du luminaire: 600 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 91 lm/WPoids : 0,3 kg