Thorn - Plafonnier LED - CHALICE - CHAL 74 LED900-840 WFL IP65 WHM

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 950 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5037319563891

Réf. Sonepar

00019956389

Réf. Fournisseur

96631506

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

9.4 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

950 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

acier

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

9.4...9.4 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

réflecteur

sans

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

75 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

70 %

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...40 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

température de couleur réglable

non

hauteur/profondeur

77 mm

diamètre externe

87 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

1 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR)

25

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

THORN - CHALICE - Plafonnier LED 9,4W 950lm 4000K blanc

Les Atouts de l'article:

Mini downlight LED encastré. Driver intégré, adapté pour utilisation avec des gradateurs de phase standard. IP65 (IP65 par le dessous), IK04, Classe électrique II. Livré avec une optique à distribution large (48°) en PMMA, et collerette aluminium mat fonderie. Corps : acier avec dissipateur aluminium. Des clips à ressort permettent une installation sans outils dans des plafonds jusqu'à 25mm d'épaisseur et avec une découpe de Ø 74-80 mm. Câblage avec un connecteur détachable et un bornier à poussoirs avec repiquage possible. Livré avec LED 4 000 K. Distribution lumineuse adaptable en remplaçant l'optique WFL (48°) par un FL (31°) ou un WW (lèche-mur) - disponibles en accessoires.Esthétique modulable en remplaçant la collerette WHM (blanc mat) par une collerette WH (blanc brillant), BKM (noir mat), CR (chrome) ou AL (aluminium brossé) - disponibles en accessoires.Dimensions : Ø87 x 77 mmPuissance du luminaire: 9,4 WFlux lumineux du luminaire: 950 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 101 lm/WPoids : 0,4 kg