Thorn - Plafonnier LED - POPPACK - POPPACK LED 5000-840 HFI L1500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36 W
flux lumineux utile - 4900 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319567202
Réf. Sonepar
00019956720
Réf. Fournisseur
96631556
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
36 W
flux lumineux utile
4900 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
1449 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
36...36 W
facteur de puissance (cos phi)
0.99
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
largeur
60 mm
hauteur/profondeur
74 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
THORN - POPPACK - Plafonnier LED 36W 4900lm 4000K DALI
Les Atouts de l'article:
Réglette LED. Électronique, Appareillage gradable DALI. Corps : acier moulé, revêtu, (RAL9016). Embouts : Polycarbonate (PC) moulé par injection,. Diffuseur : acrylique texturé opale. Livré avec LED 4 000 KDimensions : 1449 x 60 x 74 mmPuissance du luminaire: 36 WFlux lumineux du luminaire: 4900 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 136 lm/WPoids : 1,7 kg