Thorn - Réglette pour ligne lumineuse à LED - EQUALINE - EQL B 840 HFIX L1200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21.8 W
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
classe de protection - I
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299053640
Réf. Sonepar
00019905364
Réf. Fournisseur
96631931
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
21.8 W
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
classe de protection
I
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
25.2...25.2 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Oui
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
22
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
36
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
valeur de papillotement Pst LM
1
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
58 mm
hauteur/profondeur
64 mm
longueur
1165 mm
taux de distortion harmonique
13.7
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
B
THORN - EQUALINE - Réglette pour ligne lumineuse à LED 21,8W DALI
Les Atouts de l'article:
Réglette Equaline.. Commander séparément le profilé avec le diffuseur, le jeu d’embouts et les accessoires d’installation. Uniquement pour une installation individuelle. Classe électrique I. Luminaire câblé sans halogène. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K.Equaline se compose d'un profilé, d'une réglette à LED, d'un diffuseur et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.Dimensions : 1165 x 58 x 64 mmPoids : 1,4 kg