Thorn - Canal pour ligne lumineuse à LED - EQUALINE - EQL C L1000 LRO SRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 18.6 W
flux lumineux utile - 1550 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299054326
Réf. Sonepar
00019905432
Réf. Fournisseur
96631999
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
18.6 W
flux lumineux utile
1550 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Oui
puissance de lampe acceptée
21.9...21.9 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
72 mm
hauteur/profondeur
88 mm
longueur
1000 mm
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
température de couleur réglable
non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C
THORN - EQUALINE - Canal pour ligne lumineuse à LED 18,6W 1550lm 4000K
Les Atouts de l'article:
Profilé Equaline sans cadre. Corps : aluminium argent thermopoudré, adapté à une installation en plafonnier, en suspension et dans le placo-plâtre. Installation individuelle ou en continue. Joints visibles entre les optiques. Optique : prismatique (LRO) réduisant la luminance avec UGR<19, fabriqué en PMMA. Commander séparément la réglette, le jeu d'embout et les accessoires d’installation. Luminaire câblé sans halogènes.Equaline se compose d'un profilé, d'une réglette à LED, d'un diffuseur et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.Dimensions : 1000 x 72 x 88 mmPoids : 2,1 kg