Thorn - Jeu d?embouts - EQUALINE - EQL EC SET SRE L9

Thorn - Jeu d?embouts - EQUALINE - EQL EC SET SRE L9

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • longueur - 2 mm

  • largeur - 72 mm

  • hauteur - 88 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9010299054944

Réf. Sonepar

00019905501

Réf. Fournisseur

96632061

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée

capot final

longueur

2 mm

largeur

72 mm

hauteur

88 mm

THORN - EQUALINE - Jeu d’embouts

Les Atouts de l'article:

Embout pour cache optique de 9 mm pour les EQUALINE avec un profilé sans cadre, pour ligne de 4 mètres de long en argent (2 unités).