Thorn - Luminaire suspendu à LED - GLACIER II - GLAC2 L LED2 9300-830 HFIX EC BK PC PR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 72 W
flux lumineux utile - 9000 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319657804
Réf. Sonepar
00019965781
Réf. Fournisseur
96632441
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
72 W
flux lumineux utile
9000 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
longueur
340 mm
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
plastique transparent
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Oui
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
pas de variation
Non
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
72...72 W
évaluation de l’éblouissement (UGR)
17
facteur de puissance (cos phi)
0.96
valeur de papillotement Pst LM
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
largeur
140 mm
hauteur/profondeur
485 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
16
THORN - GLACIER II - Luminaire suspendu à LED 72W 9000lm 3000K DALI noir
Les Atouts de l'article:
Suspension LED moderne et efficace. Convient pour les installations de secours avec batterie centrale Appareillage gradable DALI. Boîtier : aluminium fonderie avec finition noir satiné. Réflecteur : prismatique Polycarbonate (PC) avec fixation au boîtier de type baïonnette. Classe électrique I, IP20. Suspension par câble unique réglable 2,5m (fourni). Pré-câblé avec un câble tressé en silicone ignifuge, 5 P 0,75 mm². Livré avec LED 3 000 KDimensions : Ø340/140 x 485 mmPuissance du luminaire: 72 WPoids : 5 kg