Thorn - Luminaire encastré LED - ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...4000 K
flux lumineux utile - 700 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299127822
Réf. Sonepar
00019912782
Réf. Fournisseur
96632685
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
9 W
température de couleur
3000...4000 K
flux lumineux utile
700 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
9...9 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de distortion harmonique
15
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
hauteur/profondeur
26 mm
diamètre externe
145 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
49 mm
diamètre intégré
130...130 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
129
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
185
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
évaluation de l’éblouissement (UGR)
28
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
THORNECO - ZOE VARIO - Downlight extra plat. Température de couleur réglable 3000K, 3500K et 4000K. Épaisseur de 20 mm. Remplace les downlights 2x18W et permet d’économiser jusqu’à 50 % d’énergie. Câblage facile et sans outil. Durée de vie
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED encastré au plafond avec surface de diffusion uniforme. Épaisseur du produit de 20 mm seulement : convient à différents types de plafonds. Remplace les downlights conventionnels par 2 x 18 W CFL et permet de réaliser jusqu'à 50 % d'économies d'énergie. Avec connecteur pour un câblage facile et sans outil. Température de couleur réglable : selon l’application, choix entre blanc chaud (3000 K), blanc neutre (3500 K) et blanc froid (4000 K). Plug&Play avec le kit « Just Emergency E3 », pour un fonctionnement en mode d’urgence durant 3 heures. Dimensions : Ø145 x 26 mm. Corps : aluminium, blanc, finition (RAL9003). Diffuseur : polystyrène, poids : 0,3 kg.