• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96632688 - ZOE VARIO LED DL 210 2000 830-

    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96632688
    • Référence Sonepar : 00019912785
    • EAN : 9010299127853
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Downlight extra plat. Température de couleur réglable 3000K, 3500K et 4000K. Épaisseur de 20 mm. Remplace les downlights 2x18W et permet d’économiser jusqu’à 50 % d’énergie. Câblage facile et sans outil. Durée de vie 50 000H L80

•Les atouts de l'article:

Luminaire LED encastré au plafond avec surface lumineuse uniforme. Épaisseur de seulement 20 mm pour une installation dans de nombreux types de plafonds. Remplace les downlights conventionnels 2 x 18 W CFL et permet d’économiser jusqu’à 50 % d’énergie. Connecteur pour un câblage facile et sans outil. Température de couleur commutable : choix d’un blanc chaud (3000K), d’un blanc neutre (3500K) et d’un blanc froid (4000K) selon l’application. Version Plug&Play avec un “kit E3 juste en cas d’urgence” pour un fonctionnement de secours de 3 h.Dimensions : Ø220 x 26 mm Corps : aluminium laqué blanc (RAL9003). Diffuseur : Polystyrol. poids : 0,5 kg.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier