Thorn - Lampadaire LED - ROSY INGROUND IP67 350 830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
flux lumineux utile - 350 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299176639
Réf. Sonepar
00019917663
Réf. Fournisseur
96633582
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
6 W
flux lumineux utile
350 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
verre mat/satiné
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
asymétrique
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
6...6 W
facteur de puissance (cos phi)
0.5
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
hauteur/profondeur
104 mm
diamètre externe
130 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
104 mm
diamètre d'encastrement
130 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
THORNECO - ROSY - LuminaireP67 encastré au sol piéton en acier inoxydable. Diffuseurs en verre trempé avec finition givrée. 3000 K. 50000 hL80. 350 lumen @ 58 lm/W ; IK09. Câble 15 cm H07RN-F 3G1,5 mm²et connecteur. Compatible câble THORNec
Les Atouts de l'article:
Luminaire à LED rond, encastré dans le sol, IP67, pour des applications extérieures, avec cadre en acier inoxydable. Diffuseurs en verre trempé avec finition givrée. Température de couleur 3000 K (blanc chaud) avec un indice de rendu des couleurs Ra 80, durée de vie des LED : 50 000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Puissance : 6 W, 350 Lumen @ 58 lm/W ; IK09 ; IP66 et IP67 ; 230 V. Pré-câblé avec un câble de 15 cm H07RN-F 3G 1,5 mm² (membrane d’étanchéité waterstop incluse) et un connecteur permettant une installation rapide. Compatible avec le système de câbles THORNeco. Classe de corrosion C4 avec une distance minimale par rapport à la mer de 5 km. Le produit ne doit pas être installé dans des environnements chlorés. Dimensions : Ø130 x 104 mm, poids : 0,95 kg.