• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Thorn - 96634034 - ANNA VARIO Q596 3750 830-35-40

    • Fabricant : Thorn
    • Réf. fabricant : 96634034
    • Référence Sonepar : 00019919557
    • EAN : 9010299195579
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Dalle LED encastrée UGR< 19, extra-plate avec cadre métal et diffuseur opale pour un éclairage à faible éblouissement, UGR < 19. Raccordement avec bornier sans outil avec repiquage. Flicker-free. Filin de sécurité et mousquetons inclus.

• Les atouts de l'article:

Panneau LED encastré et gradable DALI, UGR<19, avec couleur de température réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
Éclairage doux, subtil et sans éblouissement pour les applications de bureau avec un diffuseur opale en TpB PET pour un éclairage totalement homogène et un cadre en aluminium.
Driver HFIX TRIDONIC Excite (87500923) offrant une plage de gradation de 1 à 100 % via DALI-2 et l’interrupteur DIM.
Niveau DC réglable Fréquence secteur 0/50/60 Hz.
Puissance du luminaire: 34 W.
Autonomie de 50 000 H avant que le flux lumineux soit réduit à 80 % de la valeur initiale.
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4.
Flux lumineux global: 3750 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 110 lm/W (4000K), Efficacité lumineuse du luminaire: 110 lm/W (4000K).
Rendu des couleurs Ra > 80, installation sans outils (bornier à touches pour fils jusqu’à 2,5 mm²).
Driver repiquable.
Flicker free.
Convient pour installation en assise, en suspension et en plafonnier.
Luminaire recouvrable de matériaux isolants déroulés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier