Thorn - Dalle LED encastrée - ANNA VARIO 1200x300 4000 830/35/40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 34 W
flux lumineux utile - 4000 lm
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299195609
Réf. Sonepar
00019919560
Réf. Fournisseur
96634037
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
34 W
flux lumineux utile
4000 lm
température de couleur
3000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
34...34 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
asymétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
35
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
118 lm/W
couleur de la lumière
blanc
valeur de papillotement Pst LM
830
facteur de puissance (cos phi)
0.95
largeur
300 mm
hauteur/profondeur
60 mm
longueur
1200 mm
taux de distortion harmonique
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
40
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
non
THORNECO - ANNA VARIO - Dalle LED encastrée UGR19 avec température de couleur réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur situé sur le luminaire. Diffuseur opale. Driver/ connecteur détachable à poussoir, repiquable. 50 000HL80.
Les Atouts de l'article:
Panneau LED encastré UGR<19 avec couleur de température réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur situé à l'arrière du luminaire. Éclairage doux et sans éblouissement pour les bureaux, avec un diffuseur opale en TpB, classifié PET pour un éclairage totalement homogène et cadre en aluminium. Puissance du luminaire: 34 W Autonomie de 50 000 H avant une réduction du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Flux lumineux global: 4000 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 118 lm/W (4000K). Rendu des couleurs Ra > 80, installation sans outils (bornier à poussoir pour des fils jusqu’à 2,5 mm²). Connecteur/ driver externe pour un câblage avec repiquage. Flicker free. Adapté à une installation en assise, en suspension et en plafonnier. Produit recouvrable de matériaux isolants déroulés. Dimensions : 1200 x 300 x 60 mm poids : 2,2 kg