Thorn - Dalle LED encastrée - ANNA VARIO 1200x300 4000 830/35/40 HFIX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 34 W
flux lumineux utile - 4000 lm
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299198082
Réf. Sonepar
00019919808
Réf. Fournisseur
96634045
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
34 W
flux lumineux utile
4000 lm
température de couleur
3000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
34...34 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Oui
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Non
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice d’efficacité énergétique (IEE)
35
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
54
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
54
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
118 lm/W
couleur de la lumière
blanc
valeur de papillotement Pst LM
40
facteur de puissance (cos phi)
830
largeur
300 mm
hauteur/profondeur
60 mm
longueur
1200 mm
nombre de pôles
3
taux de distortion harmonique
10
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
18
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
continu
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
THORNECO - ANNA VARIO - Dalle LED encastrée UGR19, gradable DALI avec température de couleur réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur situé sur le luminaire. Diffuseur opale. Driver détachable à poussoir, repiquable. 50 000HL8
Les Atouts de l'article:
Panneau LED encastré et gradable DALI, UGR<19, avec couleur de température réglable de 3000K, 3500K ou 4000K via un interrupteur situé directement sur le luminaire. Éclairage doux, subtil et sans éblouissement pour les applications de bureau avec un diffuseur opale en TpB PET, pour un éclairage totalement homogène, et un cadre en aluminium. Driver DALI offrant une plage de gradation de 1 à 100 % via DALI-2 et switchDIM. Niveau DC réglable. Fréquence secteur 0/50/60 Hz. FONCTION couloir. Puissance du luminaire: 34 W. Autonomie de 50 000 H avant que le flux lumineux soit réduit à 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Flux lumineux global: 4000 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 118 lm/W (4000K). Rendu des couleurs Ra > 80, installation sans outils (bornier à poussoir pour fils jusqu’à 2,5 mm²). Boîtier de connexion externe permettrant un câblage en boucle. Convient pour les systèmes d’éclairage des voies de secours conformes à EN 50172. Sans papillotements. Convient pour installation en assise, en suspension et en plafonnier. Dimensions : 1200 x 300 x 60 mm poids : 2,21 kg