Thorn - Luminaire industriel à LED - BORIS 375 25000 840

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 185 W

  • flux lumineux utile - 25025 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9010299201300

Réf. Sonepar

00019920130

Réf. Fournisseur

96634057

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

185 W

flux lumineux utile

25025 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

74000 h

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...45 °C

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

mode de pose

suspendu

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

type de tension

AC

tension nominale (Un)

100...277 V

appareillage

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable

Oui

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

asymétrique

réflecteur

sans

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

résistant aux ballons

Non

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée

185...185 W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

taux de distortion harmonique

20

facteur de puissance (cos phi)

0.95

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

hauteur/profondeur

153 mm

diamètre externe

373 mm

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

5

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

5

THORNECO - BORIS - Armature industriel un point de suspension. 50 000 H L80. Flux 25000 lm@4000K, Efficacité : 135 lm/W. Protection contre la surtension jusqu’à 4kV. Pré-câblé avec un câble de secteur (15 cm) avec connecteur sans outils. Al

Les Atouts de l'article:

Luminaire industriel à LED avec un point de suspension. Lentilles LED efficace offrant un angle de faisceau de 90° pour un éclairage homogène. Puissance du luminaire: 185 W. Autonomie de 50 000 H avant une réduction du flux lumineux à 80 % de sa valeur initiale. Tolérance chromatique (initialement MacAdam) : 5. Flux lumineux global: 25000 lm@4000K, Efficacité lumineuse du luminaire: 135 lm/W. Le corps a été conçu avec soin pour permettre un refroidissement du luminaire par flux d’air de manière à empêcher que les composants ne surchauffent et pour veiller à une performance optimale dans les environnements industriels. Protection contre la surtension jusqu’à 4kV. Pré-câblé avec un câble de secteur (15 cm) avec connecteur sans outils THORNeco Conny. Driver à large plage de tension 100-277 Vca 50/60 Hz. THD < 10%.Corps : fonderie d'aluminium, noir (RAL 9017), Lentilles : PCPoids : 4,5 kg