fin de vie

Thorn - Luminaire etanche LED industriel - HIPAK - HIPAK LED15000-840 HF WD GEN3 HE

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 95 W

  • flux lumineux utile - 15207 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9010299223234

Réf. Sonepar

00019922323

Réf. Fournisseur

96634326

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

95 W

flux lumineux utile

15207 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...50 °C

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

mode de pose

suspendu

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

autre

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable

Non

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

asymétrique

réflecteur

sans

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

85 %

résistant aux ballons

Non

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.95

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

hauteur/profondeur

143 mm

diamètre externe

320 mm

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

16

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

33

Luminaire pour plafonds de grande hauteur, avec suspension en un point IP65 et optique extensive. Driver, pour 220-240V, alimentation 50/60 Hz. Classe électrique I. THD20%. IK08. Corps : aluminium injecté. Lentilles : Polycarbonate (PC).

Les Atouts de l'article:

Luminaire pour plafonds de grande hauteur, avec suspension en un point IP65 et optique extensive. Driver, pour 220-240V, alimentation 50/60 Hz. Classe électrique I. THDinf20%. IK08. Corps : aluminium injecté. Lentilles : Polycarbonate (PC). Fourni avec crochet de fixation. Equipé d’une connexion électrique à installation rapide. Livré avec LED 4 000 K. Dimensions : d320 x 143 mm Puissance du luminaire: 95 W Flux lumineux du luminaire: 15207 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 160 lm/W Poids : 3,15 kg