Thorn - Accessoire - ANNA VAR 1200x300 Slim Surface Mount Bo

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • couleur - blanc

  • matériau - acier

  • longueur - 1210 mm

  • largeur - 310 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9010299234995

Réf. Sonepar

00019923499

Réf. Fournisseur

96634447

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée

cadre d'encastrement

couleur

blanc

matériau

acier

longueur

1210 mm

largeur

310 mm

hauteur

70 mm

THORNECO - ANNA VARIO - Kit de fixation en plafonnier pour les luminaires ANNA Vario 300 x 1200 mm.

Les Atouts de l'article:

Kit de fixation en plafonnier pour les luminaires LED ANNA Vario 1200 x 300 mm.Poids : 2,55 kg