Thorn - Luminaire LED en plafonnier - ROXY 1200 D 4000 840 FLEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 32 W
flux lumineux utile - 4004 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9010299338846
Réf. Sonepar
00019933884
Réf. Fournisseur
96634867
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
32 W
flux lumineux utile
4004 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
32...32 W
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
asymétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
37
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
53
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.92
largeur
306 mm
hauteur/profondeur
47 mm
longueur
1200 mm
taux de distortion harmonique
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
niveaux
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
THORNECO - ROXY - Plafonnier (ou suspension) LED. Réglage du flux à 100%, 95%, 90%, 85%, flux max 4000 lm. Direct avec UGR19. Diffuseur opale en PS. 50 000h L80. , 125 lm/W. 4000 K. Installation sans outil, bornier poussoirs.
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED en plafonnier pour un éclairage direct et indirect avec UGR < 19. Éclairage doux, discret et non éblouissant pour une utilisation dans les bureaux et les espaces de formation avec diffuseur à structure opale en PS, pour un éclairage totalement homogène. Puissance du luminaire: 32 W. Durée de vie : 50 000 h L80, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Flux lumineux global: 4000 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 125 lm/W, Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Installation sans outil (bornes à leviers pour câbles jusqu’à 2,5 mm²). Sans scintillement. Montage apparent et suspendu. Capteur, kit de commutation en mode d'urgence et connecteur de rangée continue disponibles comme accessoires. Puissance d'entrée réglable sur site en 4 étapes (FLEX1 : 4000lm (32W), FLEX2 : 3800 lm (30W), FLEX3 : 3600 lm (28W)), FLEX4 : 3400 lm (26W)). Pour les données flex d’autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Dimensions : 1200 x 306 x 47 mm, poids : 3,5 kg.