Thorn - Dalle LED encastrée - ANNA VARIOFLEX 12X3 4400 830/35/40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 4400 lm
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 203.044 kg CO2
EAN
9010299750280
Réf. Sonepar
00019975028
Réf. Fournisseur
96635504
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
40 W
flux lumineux utile
4400 lm
température de couleur
3000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
74000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
27
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
39
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
valeur de papillotement Pst LM
830
facteur de puissance (cos phi)
830
largeur
300 mm
hauteur/profondeur
60 mm
longueur
1200 mm
nombre de pôles
3
taux de distortion harmonique
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
18
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
niveaux
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
THORNECO - ANNA VARIO - Dalle LED encastrée UGR<19 à technologie FLEX, avec flux réglable de 3000 à 4400LM et température de couleur de 3000-3500-4000K réglable via un interrupteur. Diffuseur opale. Driver détachable et repiquable. 50000HL
Les Atouts de l'article:
Panneau LED avec surface émettrice de lumière homogène et technologie FLEX, UGR < 19 pour les établissements scolaires et les bureaux. Flux lumineux global: 4400 lm, Puissance du luminaire: 40 W, Efficacité de la lampe: 110 lm/W, Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000/3500/4000 K, réglable via un interrupteur. Autonomie : 50 000h L80, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 4. Connecteur inclus pour un câblage en boucle facile et sans outils. Sans papillotements, compatible au kit de secours enfichable pour une conversion d’urgence de 3 heures. Adapté à une installation en assise. Boîtier de fixation encastré ou plafonnier ainsi que kit de suspension disponibles en accessoire. Puissance d’entrée réglable sur place en 4 étapes (Flex1 - 100%, FLEX2 - 90%, FLEX3 - 85% FLEX4 - 70%.) Dimensions : 1200 x 300 x 60 mm, poids : 1,95 kg.