fin de vie

Thorn - Applique murale NOVALINE - NOVALINE LED2500-830 HF RF WH

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 22.5 W

  • flux lumineux utile - 2250 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5037319309956

Réf. Sonepar

00019930995

Réf. Fournisseur

96643996

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

22.5 W

flux lumineux utile

2250 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

22.5...22.5 W

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

plastique transparent

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...30 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

hauteur/profondeur

105 mm

diamètre externe

455 mm

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

Hublot LED rond. Electronique, non gradable. Corps et collerette : finition blanc, tourné aluminium. Diffuseur : opale Polycarbonate (PC). Classe électrique I, IP40. Equipé d'un module radio fréquence (esclave) Livré avec LED 3 000 K. D